Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenwandverkleidung für Peugeot Boxer, Bj. ab 2006, Radstand 4035mm, Hochdach, mit Überhang


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Seitenwandverkleidung für Peugeot Boxer, Bj. ab 2006, Radstand 4035mm, Hochdach, mit Überhang
Seitenwandverkleidung für Peugeot Boxer, Bj. ab 2006, Radstand 4035mm, Hochdach, mit Überhang
Artikel-Nr.:
     109-15101150
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KFZ-Seitenwandverkleidung
kfz-seitenwandverkleidung peugeot

Referenzbild. Abbildung zeigt Seitenwandverkleidung in einem Fiat Ducato, Bj. ab 2006 mit Radstand 3000mm.

Seitenwandverkleidung für Peugeot Boxer
Bj. ab 2006, Radstand 4035mm, Hochdach, mit Überhang
  • 9-teilig
  • für Modelle mit Schiebetür rechts
  • inkl. Hecktürverkleidungen
Eigenschaften:
  • Material: belastbares Furniersperrholz, 4mm dick
  • Oberfläche: Kunstharzbeschichtung (grau)
  • hochwertige Erstausrüster-Qualität
  • formgefräst und paßgenau
  • einbaufertig, inkl. Montageschrauben und -skizze
Die abgebildeten Zurrschienen sind als Zubehör erhältlich.
Bitte extra bestellen.

Den genauen Lieferumfang entnehmen Sie bitte dem Artikeldatenblatt.
Weitere Suchbegriffe: Seitenverkleidung, Wandverkleidung, Laderaumverkleidung, Laderaumschutz, Innenverkleidung, Holzverkleidung, Transporterwand, Holzwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 417,26*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 494,97*
€ 589,01
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 492,37*
€ 585,92
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 486,43*
€ 578,85
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 467,98*
€ 556,90
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 417,26*
€ 496,54
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 250,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.