Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenwandverkleidung für Nissan NV400, Bj. ab 2010, Radstand 3682mm, Gesamtlänge 5548mm, Hochdach, L2H2, Frontantrieb


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Seitenwandverkleidung für Nissan NV400, Bj. ab 2010, Radstand 3682mm, Gesamtlänge 5548mm, Hochdach, L2H2, Frontantrieb
Seitenwandverkleidung für Nissan NV400, Bj. ab 2010, Radstand 3682mm, Gesamtlänge 5548mm, Hochdach, L2H2, Frontantrieb
Artikel-Nr.:
     109-15101110
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KFZ-Seitenwandverkleidung

Referenzbild. Abbildung zeigt Seitenwandverkleidung in einem Fiat Ducato, Bj. ab 2006 mit Radstand 3000mm.

Seitenwandverkleidung für Nissan NV400
Bj. ab 2010, Radstand 3682mm, Gesamtlänge 5548mm, Hochdach, L2H2, Frontantrieb
  • 12-teilig
  • für Modelle mit Schiebetür rechts
  • inkl. Hecktürverkleidungen
Eigenschaften:
  • Material: belastbares Furniersperrholz, 4mm dick
  • Oberfläche: Kunstharzbeschichtung (grau)
  • hochwertige Erstausrüster-Qualität
  • formgefräst und paßgenau
  • einbaufertig, inkl. Montageschrauben und -skizze
Die abgebildeten Zurrschienen sind als Zubehör erhältlich.
Bitte extra bestellen.

Den genauen Lieferumfang entnehmen Sie bitte dem Artikeldatenblatt.
Weitere Suchbegriffe: Seitenverkleidung, Wandverkleidung, Laderaumverkleidung, Laderaumschutz, Innenverkleidung, Holzverkleidung, Transporterwand, Holzwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 390,20*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 475,80*
€ 566,20
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 460,65*
€ 548,17
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 453,19*
€ 539,30
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 422,36*
€ 502,61
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 390,20*
€ 464,34
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 151,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.