Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenwandverkleidung für Mercedes-Benz Sprinter, Bj. ab 2006, Radstand 4325mm, Hochdach, ohne Überhang


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Seitenwandverkleidung für Mercedes-Benz Sprinter, Bj. ab 2006, Radstand 4325mm, Hochdach, ohne Überhang
Seitenwandverkleidung für Mercedes-Benz Sprinter, Bj. ab 2006, Radstand 4325mm, Hochdach, ohne Überhang
Artikel-Nr.:
     109-15101089
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KFZ-Seitenwandverkleidung

Referenzbild. Abbildung zeigt Seitenwandverkleidung in einem Fiat Ducato, Bj. ab 2006 mit Radstand 3000mm.

Seitenwandverkleidung für Mercedes-Benz Sprinter
Bj. ab 2006, Radstand 4325mm, Hochdach, ohne Überhang
  • 19-teilig
  • für Modelle mit Schiebetür rechts
  • inkl. Hecktürverkleidungen
Eigenschaften:
  • Material: belastbares Furniersperrholz, 4mm dick
  • Oberfläche: Kunstharzbeschichtung (grau)
  • hochwertige Erstausrüster-Qualität
  • formgefräst und paßgenau
  • einbaufertig, inkl. Montageschrauben und -skizze
Die abgebildeten Zurrschienen sind als Zubehör erhältlich.
Bitte extra bestellen.

Den genauen Lieferumfang entnehmen Sie bitte dem Artikeldatenblatt.
Weitere Suchbegriffe: Seitenverkleidung, Wandverkleidung, Laderaumverkleidung, Laderaumschutz, Innenverkleidung, Holzverkleidung, Transporterwand, Holzwand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 529,83*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 627,94*
€ 747,25
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 624,34*
€ 742,96
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 612,02*
€ 728,30
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 588,13*
€ 699,87
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 529,83*
€ 630,50
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 262,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.