Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Boost Schaltregler Step Up 250mA 1-Ausg. SOT-23, 5-Pin, Einstellbar, 1000 kHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9236924
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS61041DBVR
EAN/GTIN:
     5059042371611
Suchbegriffe:
Schaltregler-IC
schaltregler ic
Regler-Funktion = Step Up
Ausgangsstrom max. = 250mA
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 0,05 %/V
Load-Regulation = 0,15 %/mA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 5
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Schaltfrequenz max. = 1000 kHz
Schaltregler = Ja
Abmessungen = 2.9 x 1.6 x 1.15mm
Ausgangsspannung max. = 28 V
Betriebstemperatur max. = +85 °C

Aufwärts-DC/DC-Wandler (integrierter Schalter), Texas Instruments
Weitere Informationen:
Regler-Funktion:
Step Up
Ausgangsstrom max.:
250mA
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
0,05 %/V
Load-Regulation:
0,15 %/mA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
5
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Schaltfrequenz max.:
1000 kHz
Schaltregler:
Ja
Abmessungen:
2.9 x 1.6 x 1.15mm
Ausgangsspannung max.:
28 V
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Weitere Suchbegriffe: 9236924, Halbleiter, Stromversorgung, Aufwärts Regler, Texas Instruments, TPS61041DBVR, Semiconductors, Power Management ICs, Boost Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.012,79*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,67093* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.144,31*
€ 2.551,7289
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.111,16*
€ 2.512,2804
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.051,91*
€ 2.441,7729
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.021,01*
€ 2.405,0019
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.012,79*
€ 2.395,2201
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1387
ab € 27,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.