|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-9235983 Herst.-Nr.: MIKROE-2038 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Zum Einsatz mit = MikroBUS
Click-Platine wird mit gelöteten Stiftsockelstreifen geliefert. DAC 3 click mikroBUS™. Die Click-Zubehörmodule werden in die mikroBUS-Buchsen in den Mikrocontroller-Entwicklungsplatinen MikroElektronika eingesteckt. Die DAC3 click Zusatzplatine verfügt über einen integrierten MCP4726-IC von Microchip und arbeitet mit einer 3,3 V oder 5 V Stromversorgung. Die DAC3 click-Platine kommuniziert mit der Zielplatinen-MUC über die mikroBUS™ I2C-Schnittstelle (SCL, SDA-Stifte). Zu den Anwendungen gehören Motorsteuerung, Sensorkalibrierung, Sollwert, Offset-Abgleich und PC-Peripheriegeräte.. 12-Bit-DAC, MCP4726 Ausgangsspannungs-Schraubklemmen MCP4726: integrierter EEPROM zum Speichern von DAC-Register und Konfiguration I2C-Modi verfügbar: Standard (100 kHz), schnell (400 kHz) und hohe Geschwindigkeit (3,4 MHz) Auswählbare VREF Wird in allen MikroElektronika-Compilern unterstützt mikroBUS™ ist ein speziell ausgelegter Pinbelegungsstandard mit SPI-, I2C-, Analog-, UART-, Interrupt-, PWM-, Reset- und Stromversorgungsstiften Weitere Informationen:  |  | Zum Einsatz mit: | MikroBUS |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 9235983, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Signalwandlung, MikroElektronika, MIKROE2038, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Signal Conversion Development Tools |
|  |  |
| |