Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HY Electronic Corp Brückengleichrichter, 1-phasig 3A 600V THT 1.1V GBP 4-Pin 1mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9235422
Hersteller:
     HY Electronic
Herst.-Nr.:
     GBP306
EAN/GTIN:
     5059045572749
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert = 3A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = GBP
Pinanzahl = 4
Konfiguration = Single
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.1V
Stoßspitzensperrstrom = 1mA
Länge = 14.75mm
Breite = 3.6mm

Brückengleichrichter – Serie GBP. Bei der Serie GBP für 2 A / 3 A von HY Electronic (Cayman) Limited handelt es sich um glaspassivierte Brückengleichrichter. Sie bieten eine Sperrspannung von 600 V oder 1000 V. Das Gerät dient zur Umwandlung von Wechselstrom (AC) in Gleichstrom (DC). Sie eignen sich zur Montage an einem beliebigen Ort auf einer Leiterplatte (PCB). Diese Gleichrichter haben einen Überlastschutz von –60 A bis –75 A Spitze sowie eine UL-Entflammbarkeitsklassifizierung.. Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Weitere Informationen:
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert:
3A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
GBP
Pinanzahl:
4
Konfiguration:
Single
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.1V
Stoßspitzensperrstrom:
1mA
Länge:
14.75mm
Breite:
3.6mm
Weitere Suchbegriffe: 9235422, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, HY Electronic Corp, GBP306, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1128* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,33*
€ 6,3427
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,14*
€ 6,1166
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,71*
€ 5,6049
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,38*
€ 5,2122
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,04*
€ 4,8076
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,56*
€ 4,2364
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,82*
€ 3,3558
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.