Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9235334
Hersteller:
     HY Electronic
Herst.-Nr.:
     4GBJ1006
EAN/GTIN:
     5059045589587
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert = 10A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = GBJ
Pinanzahl = 4
Konfiguration = Single
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1V
Stoßspitzensperrstrom = 500µA
Abmessungen = 25.3 x 4.8 x 15.3mm
Übergangskapazität = 55pF

Brückengleichrichter – Serie 2GBJ / 4GBJ. Die Familie 2GBJ / 4GBJ der glaspassivierten Brückengleichrichter bietet eine Sperrspannung von 600 V oder 1000 V. Die Gleichrichter bieten verschiedene Durchlassströme von 2 A bis 10 A. Sie sind für die Umwandlung von Wechselstrom in Gleichstrom und für Leiterplattenanwendungen geeignet.. Niedriger Spannungsabfall in Durchlassrichtung Hohe Strombelastbarkeit Material: U/L-Erkennung Entflammbarkeitsklasse UL94V-0
Weitere Informationen:
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert:
10A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
GBJ
Pinanzahl:
4
Konfiguration:
Single
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1V
Stoßspitzensperrstrom:
500µA
Abmessungen:
25.3 x 4.8 x 15.3mm
Übergangskapazität:
55pF
Weitere Suchbegriffe: 9235334, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, HY Electronic Corp, 4GBJ1006, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,1745* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,58*
€ 9,0202
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,37*
€ 8,7703
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 6,49*
€ 7,7231
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,10*
€ 7,259
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 5,54*
€ 6,5926
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,27*
€ 6,2713
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,74*
€ 5,6406
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,40*
€ 5,236
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,49*
€ 4,1531
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.