Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soler&Palau Heizlüfter mit Thermostat, 2kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9232653
Hersteller:
     Soler + Palau
Herst.-Nr.:
     670469 - TL 18 PTC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
heizlüfter 2kw
Ausgangsleistung max. = 2kW
Ansteuerung = Thermostat
Höhe = 230mm
Breite = 130mm
Tiefe = 200mm
Steckertyp = Typ C - Eurostecker
Nennstrom = 7.8A

Vertikale Keramikheizung mit Lüfter Unelvent TL-18 PTC. Diese vertikale Keramikheizung mit Lüfter mit 2000 W ist sehr leise, leicht zu platzieren und erfordert nur sehr wenig Platz. Eigenschaften und Vorteile. Keramische Heizelemente optimieren den Energieverbrauch. Drehreglersteuerung für Leistungsauswahl mit zwei Leistungsstufen (1000 W und 2000 W) sowie nur mit Lüfter Doppeltes Sicherheitssystem, mit überdrehfestem Sicherheitsschalter und Überhitzungsschutz Leicht entnehmbarer, waschbarer Luftfilter Frostschutzeinrichtung schaltet den Lüfter ein, wenn die Umgebungstemperatur unter 5 °C sinkt. Klasse II
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung max.:
2kW
Ansteuerung:
Thermostat
Höhe:
230mm
Breite:
130mm
Tiefe:
200mm
Steckertyp:
Typ C - Eurostecker
Nennstrom:
7.8A
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter, 9232653, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Heizgeräte und Heizkörper, Soler&Palau, 670469TL18PTC, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heaters & Radiators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,18*
€ 168,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,28*
€ 166,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,36*
€ 161,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,51*
€ 151,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,60*
€ 130,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.