Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Operationsverstärker Präzision SMD SC-70, einzeln typ. 3 → 9 V, 5-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9232262
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LMV841MG/NOPB
EAN/GTIN:
     5059042273793
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Verstärker-Typ = Präzision
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SC-70
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 5
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 → 9 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 4.5MHz
Flankensteilheit typ. = 2.5V/µs
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Rail to Rail = Rail-to-Rail In/Out
Eingansspannungsrauschen typ. = 20nV/√Hz

Niederspannungs-CMOS Operationsverstärker, Serie LMV/TLV
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Präzision
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SC-70
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
5
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3 → 9 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
4.5MHz
Flankensteilheit typ.:
2.5V/µs
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Rail to Rail:
Rail-to-Rail In/Out
Eingansspannungsrauschen typ.:
20nV/√Hz
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, ti komparator, comparator, 9232262, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Texas Instruments, LMV841MGNOPB, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.760,76*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,76076* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.923,69*
€ 2.289,1911
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.909,98*
€ 2.272,8762
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.841,67*
€ 2.191,5873
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.800,89*
€ 2.143,0591
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.760,76*
€ 2.095,3044
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.