| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9231398 Herst.-Nr.: ICL3221CAZ EAN/GTIN: 5059041371384 |
| |
|
| | |
| Interface = Leitungstransceiver-IC Eingangs-Typ = Single Ended Anzahl der Transmitter = 1 Gehäusegröße = SSOP Pinanzahl = 16 Abmessungen = 6.5 x 5.6 x 1.85mm
Leitungstreiber und -empfänger RS-232, Intersil. Ein RS-232-Transceiver ist in vielen Konfigurationen erhältlich, mit Datenraten von bis zu 1 Mbit/s, IEC61000 ESD-Schutz, Abschaltmodi für geringe Leistungsaufnahme und kleinen QFN-Gehäusen. Weitere Informationen: | | Interface: | Leitungstransceiver-IC | Eingangs-Typ: | Single Ended | Anzahl der Transmitter: | 1 | Gehäusegröße: | SSOP | Pinanzahl: | 16 | Abmessungen: | 6.5 x 5.6 x 1.85mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 9231398, Halbleiter, Schnittstellen, Leitungs Schnittstellen-ICs, Renesas Electronics, ICL3221CAZ, Semiconductors, Interface ICs, Line Interface ICs |
| | |
| |