Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumileds LUXEON Z SMD LED Grün 2,85 V, 152 → 186 lm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lumileds LUXEON Z SMD LED Grün 2,85 V, 152 → 186 lm
Artikel-Nr.:
     108EL-9231216
Hersteller:
     Lumileds
Herst.-Nr.:
     LXZ1-PX01
EAN/GTIN:
     5059045498964
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
LED Farbe = Grün
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,85 V
Anzahl der Pins = 2
Lichtstrom = 152 → 186 lm
Linsenform = Rechteck
Wellenlänge typ. = 567,5 nm
Abmessungen = 1.3 x 1.7 x 0.66mm

LEDs Lumileds LUXEON Serie Z. Die ultrakompakten Hochleistungs-LEDs der Serie LUXEON Z von Lumileds sorgen für ausgezeichnete Entwurfsflexibilität bei der Leuchtenentwicklung. Die ungekapselten LEDs in 1,3 x 1,7 mm können als Bausteine für spezialisierte einfarbige oder mehrfarbige LED-Arrays verwendet werden. Mit der Möglichkeit, bis zu 250 LEDs der Serie LUXEON Z auf einem Quadratzoll zu montieren stehen fast unbegrenzte Konfigurationen bei brillanter Lichtstärke zur Verfügung. Die LEDs der Serie LUXEON Z sind ideal für die Unterhaltungs-/Bühnenbeleuchtung, Gebäudebeleuchtung für innen und außen, Rettungswagenbeleuchtung, phosphoreszierende Remote-Anwendungen und ein breites Spektrum an Spezialbeleuchtungsanwendungen. Ultrakompaktes Gehäuse mit 2,2 mm² Abmessung Ungekapselt Prüfung und Klasseneinteilung bei 500 mA Hoher Treiberstrom: 1 A (InGaN) und 0,7 A (AlInGaP) Max. T ;sub>j ;/sub> bis 150 °C Branchenweit führende Lm/mm2 für eine Lösung mit hoher Leuchtdichte Überlegene Farbmischung und Strahlkontrolle durch eine Reihe von Optiken Ermöglicht anpassbare Lichtquellen: linear, rechteckig, rund usw.; dadurch kleinere/einzigartige Leuchtendesigns
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,85 V
Anzahl der Pins:
2
Lichtstrom:
152 → 186 lm
Linsenform:
Rechteck
Wellenlänge typ.:
567,5 nm
Abmessungen:
1.3 x 1.7 x 0.66mm
Weitere Suchbegriffe: 9231216, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Lumileds, LXZ1PX01, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.254,52*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 1,62726* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.446,54*
€ 4.101,3826
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.414,22*
€ 4.062,9218
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.320,80*
€ 3.951,752
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.275,94*
€ 3.898,3686
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.254,52*
€ 3.872,8788
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.