Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Brückengleichrichter, 1-phasig 500mA 60V SMD 490mV DFN4 4-Pin 20mA Siliziumverbindung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9228585
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     SBR05M60BLP-7
EAN/GTIN:
     5059043296630
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert = 500mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 60V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DFN4
Pinanzahl = 4
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 8A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 490mV
Stoßspitzensperrstrom = 20mA
Länge = 3.1mm
Höhe = 3.1mm

Leistungsbrückengleichrichter, SBRT (Super Barrier Rectifier Trench), Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert:
500mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
60V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DFN4
Pinanzahl:
4
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
8A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
490mV
Stoßspitzensperrstrom:
20mA
Länge:
3.1mm
Höhe:
3.1mm
Weitere Suchbegriffe: 9228585, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, SBR05M60BLP7, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 731,82*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,24394* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 821,73*
€ 977,8587
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 808,50*
€ 962,115
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 772,77*
€ 919,5963
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 755,73*
€ 899,3187
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 731,82*
€ 870,8658
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.