Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom SMD LED Grün 2,2 V, 170° 3412 (1305)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Broadcom SMD LED Grün 2,2 V, 170° 3412 (1305)
Artikel-Nr.:
     108EL-9225696
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HSMG-C265
EAN/GTIN:
     5059041260657
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led grün
smd-led
LED Farbe = Grün
Gehäusetyp = 3412 (1305)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2,2 V
Lichtstärke = 15 mcd
Anzahl der Pins = 2
Betrachtungswinkel = 170°
Linsenform = Rechteck
Wellenlänge typ. = 572 nm
Abmessungen = 3.4 x 1.25 x 1.1mm

Avago HSMx-C265 CHIPLEDs Serie. Bei der Serie HSMx-C265 von Avago Technologies handelt es sich um Chip-LEDs für die Oberflächenmontage (SMD). Sie befinden sich in Gehäusen für umgekehrte Montage mit Abmessungen von 3,4 x 1,25 x 1,1 mm. Diese Bauelemente eignen sich ideal für LCD-Hinterleuchtung und Seitenbeleuchtung. Die Chip-LEDs HSMx-C265 befinden sich in einem Industriestandard-Gehäuse zur Vereinfachung von Handhabung und Einsatz. Diverse LED-Farben sind in neun kompakten, einfarbigen Gehäusen erhältlich. Zu den geeigneten Anwendungen für die Chip-LEDs der Serie HSMx-C265 gehören Tastenfeldhinterleuchtung, Drucktasterhinterleuchtung, LCD-Hinterleuchtung, Zeichenhinterleuchtung und Frontplattenanzeigen.. Merkmale der Serie HSMx-C265: – Kompaktes Gehäuse – Industriestandard-Abmessungen – Betrachtungswinkel: 170° – Kompatibel mit IR-Lötverfahren – Diffuse Streuscheibe – Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C – Verschiedene Farben verfügbar
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Grün
Gehäusetyp:
3412 (1305)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2,2 V
Lichtstärke:
15 mcd
Anzahl der Pins:
2
Betrachtungswinkel:
170°
Linsenform:
Rechteck
Wellenlänge typ.:
572 nm
Abmessungen:
3.4 x 1.25 x 1.1mm
Weitere Suchbegriffe: 9225696, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Broadcom, HSMGC265, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 333,42*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,11114* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 396,30*
€ 471,597
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 382,08*
€ 454,6752
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 372,48*
€ 443,2512
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 365,70*
€ 435,183
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 333,42*
€ 396,7698
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.