Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM LED Schalttafel-Anzeigelampe Rot 12V dc, Montage-Ø 14mm, Leiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9224842
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     Q14F5CXXR12E-0AG
EAN/GTIN:
     5059041260817
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 12V dc
Farbe des abgegebenen Lichts = Rot
Montagebohrung Durchmesser = 14mm
Lampentyp = LED
Anschluss-Stecker Typ = Leiter
Schutzart = IP67
Blendenform = Bündig
Blendenfarbe = Chrom
Nennstrom = 20mA
Intensität = 10mcd
Länge = 19.4mm

Lieferung mit Befestigungsmutter und Federscheibe. Apem-LED-Signalleuchten, 14 mm, graviert, Kfz-Symbol. Diese Einbau-LED-Anzeigelampe sind mit einer 10 mm farbigen, diffusen Epoxidstreuscheibe oder einer 10 mm transparenten, extrem hellen LED ausgestattet. Der Einbaurahmen ist bündig montiert und ist glanzverchromt. Die Linsen sind mit einer großen Auswahl an Kfz-Symbolen in einer Reihe von Farben graviert. Diese Einheiten sind ideal für Anwendungen in rauen Umgebungen und bieten Schutz vor eindringenden Medien, sie sind gemäß IP67-Standards abgedichtet. Typische Anwendungen:. Prozesssteuerungen Professionelle Elektrogeräte Baufahrzeuge, Lastwagen, Baggern, Kräne, Züge Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlagen-Energiemanagement Aufzüge Werkzeugmaschinen. Merkmale. 14-mm-Einbau-LED-Anzeigelampe Farbige diffuse 10-mm-Epoxidstreuscheibe oder transparente ultrahelle 10-mm-LEDs Einbaurahmen aus vernickeltem Messing, glanzverchromt, schwarz verchromt oder grau satiniert Vorstehende und bündige Einbaurahmen 12 V dc Schutzart IP67
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12V dc
Farbe des abgegebenen Lichts:
Rot
Montagebohrung Durchmesser:
14mm
Lampentyp:
LED
Anschluss-Stecker Typ:
Leiter
Schutzart:
IP67
Blendenform:
Bündig
Blendenfarbe:
Chrom
Nennstrom:
20mA
Intensität:
10mcd
Länge:
19.4mm
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, led anzeigelampen rot 12 v, led anzeigelampen, led anzeigelampen 12v, 9224842, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, APEM, Q14F5CXXR12E0AG, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.