Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OP Amp Dual Volt Fdbk 16.5V/33V 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9223151
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     THS4012ID
EAN/GTIN:
     5059042374896
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 10 → 28 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 270MHz
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V
Flankensteilheit typ. = 260V/µs
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Spannungsverstärkung typ. = 81,6 dB
Breite = 3.91mm

Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
10 → 28 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
270MHz
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V
Flankensteilheit typ.:
260V/µs
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Spannungsverstärkung typ.:
81,6 dB
Breite:
3.91mm
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, 9223151, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Texas Instruments, THS4012ID, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,68*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 150 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 375 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 750 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.