Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Operationsverstärker THT TO-220, einzeln typ. 8 → 60 V, biplor typ. ±12 V, ±15 V, ±18 V, ±24


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9223110
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA548T-1
EAN/GTIN:
     5059042197082
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = TO-220
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 7
Versorgungsspannung einzeln typ. = 8 → 60 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 1MHz
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±12 V, ±15 V, ±18 V, ±24 V, ±28 V, ±5 V, ±9 V
Flankensteilheit typ. = 10V/µs
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Spannungsverstärkung typ. = 98 dB
Eingansspannungsrauschen typ. = 90nV/√Hz

Hochspannungs- und Starkstrom-Operationsverstärker. Leistungs-Operationsverstärker von Texas Instruments mit Starkstromausgängen, geeignet für die Steuerung niedriger Impedanz und schwieriger Lasten. Viele dieser Geräte sind geeignet für den Betrieb bei höheren Versorgungsspannungen als Universal-Operationsverstärker. Typische Anwendungen umfassen die Steuerung von MOSFETs und Leistungstransistoren, Brückenverstärkern, Wechselstrommotoren, Servoverstärkern, Netzteilen und Einsätze in Messgerätesystemen.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
TO-220
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
7
Versorgungsspannung einzeln typ.:
8 → 60 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
1MHz
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±12 V, ±15 V, ±18 V, ±24 V, ±28 V, ±5 V, ±9 V
Flankensteilheit typ.:
10V/µs
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Spannungsverstärkung typ.:
98 dB
Eingansspannungsrauschen typ.:
90nV/√Hz
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, ti komparator, comparator, 9223110, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Texas Instruments, OPA548T1, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 722,73*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 14,4546* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 827,70*
€ 984,963
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 820,13*
€ 975,9547
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 781,58*
€ 930,0802
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 759,57*
€ 903,8883
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 722,73*
€ 860,0487
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.