Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Spannungspegelwandler LVC SMD 1 /Chip 6-Pin SOT-23


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9222846
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LVC1T45DBVT
EAN/GTIN:
     5059042363784
Suchbegriffe:
74LVC
74LVC Logic
74LVC Logik
LVC Logic
Logikfamilie = LVC
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 6
Abmessungen = 2.9 x 1.6 x 1.15mm
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 32mA
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -32mA
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung = 15pF
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 17.7 ns @ 1.8 V
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Arbeitsspannnung min. = 1,65 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Bus-Transceiver 74LVC-Familie, Texas Instruments. Bus-Transceiver aus der Familie 74LVC von Niederspannungs-CMOS-Logik-ICs von Texas Instruments. Die 74LVC-Familie basiert auf CMOS-Technologie mit Siliziumgatter und ist für den Betrieb mit 3,3 V vorgesehen, um eine erhebliche Senkung des Stromverbrauchs im Vergleich zu 5-V-Systemen zu erreichen. Betriebsspannung: 1,65 bis 3,6 V 5-V-Eingänge Kompatibilität: Eingang LVTTL/TTL, Ausgang LVCMOS Latch-Up-Festigkeit übertrifft 250 mA pro JESD 17 ESD-Schutz übertrifft JESD 22
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
LVC
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
6
Abmessungen:
2.9 x 1.6 x 1.15mm
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
32mA
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-32mA
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung:
15pF
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
17.7 ns @ 1.8 V
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Arbeitsspannnung min.:
1,65 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: LVC Logik, Latch, ti 74lvc, 74lvc, 9222846, Halbleiter, Logik ICs, Wandler ICs, Texas Instruments, SN74LVC1T45DBVT, Semiconductors, Logic ICs, Translator ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,50*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,93* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 290,00*
€ 345,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 250,00*
€ 297,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 232,50*
€ 276,68
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.