Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics Leitungstransceiver 16-Pin TSSOP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Renesas Electronics Leitungstransceiver 16-Pin TSSOP
Artikel-Nr.:
     108EL-9215728
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     ICL3221EIVZ
EAN/GTIN:
     5059041263900
Suchbegriffe:
RS-232 Transceiver
RS232-Transceiver
rs-232 transceiver
Interface = Leitungstransceiver-IC
Eingangs-Typ = Single Ended
Anzahl der Transmitter = 1
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 16
Abmessungen = 5.1 x 4.5 x 0.95mm

Leitungstreiber und -empfänger RS-232, Intersil. Ein RS-232-Transceiver ist in vielen Konfigurationen erhältlich, mit Datenraten von bis zu 1 Mbit/s, IEC61000 ESD-Schutz, Abschaltmodi für geringe Leistungsaufnahme und kleinen QFN-Gehäusen.
Weitere Informationen:
Interface:
Leitungstransceiver-IC
Eingangs-Typ:
Single Ended
Anzahl der Transmitter:
1
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
16
Abmessungen:
5.1 x 4.5 x 0.95mm
Weitere Suchbegriffe: 9215728, Halbleiter, Schnittstellen, Leitungs Schnittstellen-ICs, Renesas Electronics, ICL3221EIVZ, Semiconductors, Interface ICs, Line Interface ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,716* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,80*
€ 17,612
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,74*
€ 17,5406
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,29*
€ 17,0051
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,48*
€ 14,8512
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,21*
€ 14,5299
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,76*
€ 13,9944
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,19*
€ 13,3161
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,80*
€ 12,852
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,58*
€ 10,2102
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.