Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics Leitungstransceiver 16-Pin SOIC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Renesas Electronics Leitungstransceiver 16-Pin SOIC
Artikel-Nr.:
     108EL-9215560
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     ICL3232CBNZ
EAN/GTIN:
     5059041368056
Suchbegriffe:
RS-232 Transceiver
RS232-Transceiver
rs-232 transceiver
Interface = Leitungstransceiver-IC
Eingangs-Typ = Single Ended
Anzahl der Transmitter = 2
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 16
Abmessungen = 10 x 4 x 1.5mm

Leitungstreiber und -empfänger RS-232, Intersil. Ein RS-232-Transceiver ist in vielen Konfigurationen erhältlich, mit Datenraten von bis zu 1 Mbit/s, IEC61000 ESD-Schutz, Abschaltmodi für geringe Leistungsaufnahme und kleinen QFN-Gehäusen.
Weitere Informationen:
Interface:
Leitungstransceiver-IC
Eingangs-Typ:
Single Ended
Anzahl der Transmitter:
2
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
16
Abmessungen:
10 x 4 x 1.5mm
Weitere Suchbegriffe: 9215560, Halbleiter, Schnittstellen, Leitungs Schnittstellen-ICs, Renesas Electronics, ICL3232CBNZ, Semiconductors, Interface ICs, Line Interface ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,878* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,54*
€ 7,7826
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,42*
€ 7,6398
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,19*
€ 7,3661
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,73*
€ 6,8187
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,57*
€ 6,6283
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,39*
€ 5,2241
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.