|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-9215529 Herst.-Nr.: ICL3222ECAZ EAN/GTIN: 5059041983969 |
| |
|
|  |  |
 | Interface = Leitungstransceiver-IC Eingangs-Typ = Single Ended Anzahl der Transmitter = 2 Gehäusegröße = SSOP Pinanzahl = 20 Abmessungen = 7.33 x 5.38 x 1.78mm
Leitungstreiber und -empfänger RS-232, Intersil. Ein RS-232-Transceiver ist in vielen Konfigurationen erhältlich, mit Datenraten von bis zu 1 Mbit/s, IEC61000 ESD-Schutz, Abschaltmodi für geringe Leistungsaufnahme und kleinen QFN-Gehäusen. Weitere Informationen:  |  | Interface: | Leitungstransceiver-IC | Eingangs-Typ: | Single Ended | Anzahl der Transmitter: | 2 | Gehäusegröße: | SSOP | Pinanzahl: | 20 | Abmessungen: | 7.33 x 5.38 x 1.78mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 9215529, Halbleiter, Schnittstellen, Leitungs Schnittstellen-ICs, Renesas Electronics, ICL3222ECAZ, Semiconductors, Interface ICs, Line Interface ICs |
|  |  |
| |