Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vent-Axia Händetrockner Automatisch 2.05kW Antibakteriell, Samt, 225mm x 700mm x 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9211681
Hersteller:
     Vent-Axia
Herst.-Nr.:
     Jet Dry Plus
EAN/GTIN:
     5015135091170
Suchbegriffe:
Gebläsehandtrockner
Handtrockner
Händetrockner
sensor handtrockner
Automatisch/Manuell = Automatisch
Leistung = 2.05kW
Tiefe = 225mm
Höhe = 700mm
Breite = 300mm

Vent-Axial-HandtrocknerDer Vent-Axia-Trocken- und Handtrockner ist ein automatisches, doppelseitiges, schnelles und nur 10 Sekunden Trockenzeitgerät. Es wurde entwickelt, um eine kostengünstige Alternative zu herkömmlichen Händetrocknern und Papiertüchern zu bieten. Es ist ein Advanced und schneller Handtrockner, der die neueste Twin-Jet-Trocknungstechnologie verwendet. Dieser Trockner ist mit einer Höhe von 700 mm, einer Breite von 300 mm und einer Tiefe von 225 mm erhältlich.Eigenschaften und Vorteile2,05 kW Nennleistung 99,9 % HEPA-Filter UV-Sterilisation Trockenzeit: 10 Sekunden LED-Anzeige Abnehmbare Auffangschale Lo-Carbon-Gleichstrommotor hat eine Nennleistung von 750 W bis 2050 W. Umgebungstemperatur-Ansprechelement Luftgeschwindigkeit: 95 m/s. Antibakterielle Beschichtung Die Heizelementleistung beträgt 900 W bis 1300 W mit einstellbarer/Ein/Aus Gewicht: 9,5 kg Der Schallpegel beträgt 75 dB(A) bei 1 m Kabeleinführung unten rechtsAnwendungenBüro Kolleg
Weitere Informationen:
Automatisch/Manuell:
Automatisch
Leistung:
2.05kW
Tiefe:
225mm
Höhe:
700mm
Breite:
300mm
Weitere Suchbegriffe: händetrockner, 9211681, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Waschraum-Zubehör, Vent-Axia, JetDryPlus, Facilities Cleaning & Maintenance, Washroom Equipment & Supplies, Hand Dryers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 984,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.188,28*
€ 1.414,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.171,91*
€ 1.394,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.111,40*
€ 1.322,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.031,34*
€ 1.227,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 984,11*
€ 1.171,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.