Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Komparator Universal SOT-25 Single Open Collector 1-Kanal 5-Pin 2,7 → 5,5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9210732
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     LMV331W5-7
EAN/GTIN:
     5059043320151
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Reparaturband
Komparator-Typ = Universal
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-25
Stromversorgungs-Typ = Single
Ausgangs-Typ = Open Collector
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Pinanzahl = 5
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,7 → 5,5 V
Abmessungen = 3.1 x 1.7 x 1.3mm
Länge = 3.1mm
Breite = 1.7mm
Höhe = 1.3mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Einfach-Komparatoren, Diodes Inc
Weitere Informationen:
Komparator-Typ:
Universal
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-25
Stromversorgungs-Typ:
Single
Ausgangs-Typ:
Open Collector
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Pinanzahl:
5
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2,7 → 5,5 V
Abmessungen:
3.1 x 1.7 x 1.3mm
Länge:
3.1mm
Breite:
1.7mm
Höhe:
1.3mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: comparator, 9210732, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Komparatoren, DiodesZetex, LMV331W57, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Comparators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,17*
€ 0,37*
3
€ 5,90*
ab € 0,0888*
€ 0,432*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 18,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.