Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Operationsverstärker Low Power, Precision SMD TSSOP, einzeln typ. 1,5 → 5,5 V, 14-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9208985
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TSV714IPT
EAN/GTIN:
     5059042354263
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Verstärker-Typ = Low Power, Precision
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 4
Pinanzahl = 14
Versorgungsspannung einzeln typ. = 1,5 → 5,5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 120kHz
Flankensteilheit typ. = 0.05V/µs
Arbeitsfrequenz max. = 10 kHz
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Rail to Rail = Rail-to-Rail In/Out
Abmessungen = 5.1 x 4.5 x 1.05mm

TSV71x, CMOS-Operationsverstärker, Micro-Power, hohe Genauigkeit. Die Operationsverstärker TSV711 (einfach), TSV712 (zweifach) und TSV714 (vierfach) weisen ein ausgezeichnetes Geschwindigkeit/Stromverbrauch-Verhältnis auf. Geringe Offsetspannung: max. 200 μV Niedriger Energieverbrauch: 10 μA (typisch) (5 V) Betrieb mit Netzteil 1,5–5,5 V Produkt-Bandbreite: 150 kHz Geringer Eingangsruhestrom: 1 pA (typisch) Erweiterter Eingangs- und Ausgangsspannungsbereich EMI-gehärtete Operationsverstärker Hohe ESD-Toleranz: 4 kV (HBM) Erweiterter Temperaturbereich: -40 bis +125 °C
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Low Power, Precision
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
4
Pinanzahl:
14
Versorgungsspannung einzeln typ.:
1,5 → 5,5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
120kHz
Flankensteilheit typ.:
0.05V/µs
Arbeitsfrequenz max.:
10 kHz
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Rail to Rail:
Rail-to-Rail In/Out
Abmessungen:
5.1 x 4.5 x 1.05mm
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, komparatoren stmicroelectronics, comparator, 9208985, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, STMicroelectronics, TSV714IPT, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.583,75*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 1,0335* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.676,275*
€ 3.184,76725
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.659,85*
€ 3.165,2215
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.609,50*
€ 3.105,305
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.583,75*
€ 3.074,6625
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.