Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9205504 Herst.-Nr.: 0554 1105 EAN/GTIN: 4029547012037 |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = USB-Stromversorgungskabel Geeignet für den Einsatz mit = Testo 320
testo-USB-Netzteil einschließlich Kabel. 5-Volt-Netzteil mit einem Micro-USB-Kabel. Eigenschaften und Vorteile. Kompatibel mit testo Saveris-Systemen Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | USB-Stromversorgungskabel | Geeignet für den Einsatz mit: | Testo 320 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, gasmeßgerät testo, gas messgerät, 9205504, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgerätzubehör, Testo, 05541105, Test & Measurement, Bench Power Supplies & Sources, Bench Power Supply & Source Accessories |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 35,42* | € 50,46* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 37,42* | € 50,47* | | | | | | | | | | | € 14,90* | ab € 39,31* | € 51,43* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 40,44* | € 53,02* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 41,02* | € 54,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 37,42* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|