Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

testo 05541105 0554 1105 Netzteil 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1193474-BP
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     05541105
EAN/GTIN:
     4029547012037
Suchbegriffe:
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
Ladegerät USB
USB Ladegerät
testo 05541105 0554 1105 Netzteil testo USB-Netzteil inkl. Kabel für testo 320, 315-3 1 St.

testo USB-Netzteil inkl. Kabel für testo 320, 315-3

Netzteil 5V 1A mit USB Leitung

Technische Daten:
Gewicht: 329 g · Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör): testo · Produktabmessung, Breite: 127 mm · Produktabmessung, Höhe: 102 mm · Produktabmessung, Länge: 195 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
102 mm
Produktabmessung, Länge:
195 mm
Produktabmessung, Breite:
127 mm
Marke:
testo
Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör):
testo
Typ (Hersteller-Typ):
0554 1105
Gewicht:
329 g
Produkt-Art:
Netzteil
Weitere Suchbegriffe: USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, gasmeßgerät testo, gas messgerät, 4029547012037, testo, 05541105, 0554 1105, zubehör für messgerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 35,42*
€ 50,46*
€ 8,95*
ab € 37,42*
€ 50,47*
€ 14,90*
ab € 39,31*
€ 51,43*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 40,44*
€ 53,02*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 41,02*
€ 54,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,02*
€ 48,81
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 41,02* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.