Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS Brückengleichrichter, 1-phasig 38A 1600V Schraubmontage 1.36V FO-A 4-Pin 5mA Siliziumverbindung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9200953
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     VBO25-16NO2
EAN/GTIN:
     5059041034173
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter ixys
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert = 38A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1600V
Montage-Typ = Schraubmontage
Gehäusegröße = FO-A
Pinanzahl = 4
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 390A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.36V
Stoßspitzensperrstrom = 5mA
Länge = 28.9mm
Breite = 28.9mm

UL-Zulassung E 72873. Brückengleichrichtermodul mit Steckhülsen, Serie VBO2X, IXYS. Sehr geringer Leckstrom Sehr geringer Abfall der Durchlassspannung Verbessertes Temperaturverhalten
Weitere Informationen:
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert:
38A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1600V
Montage-Typ:
Schraubmontage
Gehäusegröße:
FO-A
Pinanzahl:
4
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
390A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.36V
Stoßspitzensperrstrom:
5mA
Länge:
28.9mm
Breite:
28.9mm
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, 9200953, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, IXYS, VBO2516NO2, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,56*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 23,556* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 294,51*
€ 350,4669
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 285,29*
€ 339,4951
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 262,77*
€ 312,6963
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 252,74*
€ 300,7606
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 235,56*
€ 280,3164
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.