Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Blende einfach, 3-fach Auslass HDMI, SVGA, USB A Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Blende einfach, 3-fach Auslass HDMI, SVGA, USB A Buchse
RS PRO Blende einfach, 3-fach Auslass HDMI, SVGA, USB A Buchse
Artikel-Nr.:
     108EL-9194053
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     9194053
EAN/GTIN:
     5056112278238
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse typ a
usb buchse
Größe = Einfachgruppe
Steckverbinder-Anzahl = 3
Steckverbindertyp = HDMI, SVGA, USB A
Gender = Buchse

USB-Steckverbinder wird nur als Stumpfkabel geliefert. Die Platte selbst ist 10 mm dick. Der übrige Platz ermöglicht das Biegen der Stumpfkabel/Kabel in die erforderliche Richtung. Einfach-Abdeckrahmen Serie HDMI/SVGA/USB. Der HDMI/VGA/USB-Abdeckrahmen besitzt Buchsen an der Vorderseite zum Anschluss einer Reihe von Geräten, während die Kabel hinter der Wand verlegt werden. Die Einfacheinheit passt auf Elektrosteckdosen in Standardgröße. Eigenschaften und Vorteile Mit verschiedenen Kabellängen erhältlich – Stumpfkabel, 5 m, 7 m, 10 m, 15 m, 20 m Das Stumpfkabel ist mit einer Buchse abgeschlossen Andere Längen haben einen Stecker am Ende. Anwendungsbereich. Büros Konferenzräume Schulen Krankenhäuser Hotels. In dieser Serie erhältlich. Best.-Nr. ; 919-4038 919-4038 hat 5 m Kabel. Best.-Nr. ; 919-4040 919-4040 hat 10 m Kabel. Best.-Nr. ; 919-4044 919-4044 hat 15 m Kabel. Best.-Nr. ; 919-4047 919-4047 hat 7 m Kabel. Best.-Nr. ; 919-4053 919-4053 hat 20 m Kabel. Best.-Nr. ; 919-4056 919-4056 hat einen Stumpf und kein Kabel.
Weitere Informationen:
Größe:
Einfachgruppe
Steckverbinder-Anzahl:
3
Steckverbindertyp:
HDMI, SVGA, USB A
Gender:
Buchse
Weitere Suchbegriffe: usb buchse rs pro, 9194053, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, Audio & Video Blenden, RS PRO, CPFP4439, Connectors, AV Connectors, Audio & Video Faceplates
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,80*
€ 198,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,49*
€ 195,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,87*
€ 185,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,73*
€ 163,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 133,39*
€ 158,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,25*
€ 146,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7684141
ab € 15,13*
Zubehör
RS Pro
7684201
ab € 12,25*
Zubehör
RS Pro
7684157
ab € 12,08*
Zubehör
RS Pro
7684191
ab € 21,45*
Zubehör
RS Pro
233471
ab € 7,77*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,05*
Zubehör
RS Pro
7684169
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.