Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNITTER-SWITCH DIP-Schalter Flach 8-stellig 8 PST Kupfer 100 mA (nicht schaltend), 25 mA (schaltend), bis +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9189941
Hersteller:
     Knitter-Switch
Herst.-Nr.:
     SBP 8108
EAN/GTIN:
     5059045926634
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
Positionenanzahl = 8
Montageart = SMD
Kontaktanordnung = 8 PST
Gehäuseform = DIP
Betätigertyp = Flach
Kontaktnennstrom = 100 mA (nicht schaltend), 25 mA (schaltend)
Lebensdauer mechanisch = 2000Operations
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C
Nennspannung = 24 V dc, 50V dc
Durchschlagsfestigkeit = 100V ac

DIP-Schalter Knitter Switch SBP 8100. Die Serie SBD 8100 wurde für die Oberflächenmontage entwickelt und bietet verschiedene Kontaktanordnungen. Die flachen Betätigungselemente werden rechtwinklig montiert und über eine um 20° vertikale Bewegung betätigt. Dank ihres großen Betriebstemperaturbereichs und einer langen mechanischen Lebensdauer können sie in zahlreichen Anwendungen eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Positionenanzahl:
8
Montageart:
SMD
Kontaktanordnung:
8 PST
Gehäuseform:
DIP
Betätigertyp:
Flach
Kontaktnennstrom:
100 mA (nicht schaltend), 25 mA (schaltend)
Lebensdauer mechanisch:
2000Operations
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Nennspannung:
24 V dc, 50V dc
Durchschlagsfestigkeit:
100V ac
Weitere Suchbegriffe: DIP-Schalter, SMD-Schalter, SMD-Switch, SMD-Taster, knitter codierschalter, smd schalter, 9189941, Schalter, DIP- und Kodierte Drehschalter, DIL- und SIL-Schalter, KNITTER-SWITCH, SBP8108, Switches, DIP & Rotary Encoded Switches, DIP & SIP Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,016* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,93*
€ 34,4267
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,88*
€ 34,3672
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,43*
€ 31,4517
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,55*
€ 30,4045
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,41*
€ 29,0479
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,32*
€ 24,1808
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.