Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNITTER-SWITCH DIP-Schalter Flach 4-stellig 4-poliger Wechsler Berylliumkupfer; Messing 100 mA (nicht schaltend), 25 mA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9189922
Hersteller:
     Knitter-Switch
Herst.-Nr.:
     SBS 60004
EAN/GTIN:
     5059045457985
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
Positionenanzahl = 4
Montageart = SMD
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer; Messing
Gehäuseform = DIP
Betätigertyp = Flach
Kontaktnennstrom = 100 mA (nicht schaltend), 25 mA (schaltend)
Lebensdauer mechanisch = 5000Operations
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C
Nennspannung = 24 V dc, 50V dc
Durchschlagsfestigkeit = 500V dc

DIP-Schalter Knitter Switch SBS 600xx. Die Serie SBS 600xx wurde für die Oberflächenmontage entwickelt und ist mit verschiedenen Kontaktanordnungen erhältlich. Die flachen Betätigungselemente sind an der Oberseite des Gehäuses montiert und werden über ein horizontales Gleiten betätigt. Dank ihres großen Betriebstemperaturbereichs und einer langen mechanischen Lebensdauer können sie in zahlreichen Anwendungen eingesetzt werden. Sie sind mit einem Schutzklebeband abgedichtet, wodurch sie mit wasser- oder alkoholbasierten Reinigungsmitteln abwaschbar sind.
Weitere Informationen:
Positionenanzahl:
4
Montageart:
SMD
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer; Messing
Gehäuseform:
DIP
Betätigertyp:
Flach
Kontaktnennstrom:
100 mA (nicht schaltend), 25 mA (schaltend)
Lebensdauer mechanisch:
5000Operations
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Nennspannung:
24 V dc, 50V dc
Durchschlagsfestigkeit:
500V dc
Weitere Suchbegriffe: DIP-Schalter, SMD-Schalter, SMD-Switch, SMD-Taster, knitter codierschalter, smd schalter, dip-schalter 4-polig, 9189922, Schalter, DIP- und Kodierte Drehschalter, DIL- und SIL-Schalter, KNITTER-SWITCH, SBS60004, Switches, DIP & Rotary Encoded Switches, DIP & SIP Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,49024*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 51 Stück (ab € 0,57824* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,39008*
€ 65,9142
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,97038*
€ 54,70475
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,0201*
€ 46,43392
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,39003*
€ 43,30414
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,08013*
€ 39,36535
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,49024*
€ 35,09339
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.