Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Brückengleichrichter, 1-phasig 1A 200V THT 1.1V DFM 4-Pin 500μA Siliziumverbindung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay Brückengleichrichter, 1-phasig 1A 200V THT 1.1V DFM 4-Pin 500μA Siliziumverbindung
Artikel-Nr.:
     108EL-9189250
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     DF02M-E3/45
EAN/GTIN:
     5059040655065
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
vishay brückengleichrichter
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert = 1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 200V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = DFM
Pinanzahl = 4
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 50A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.1V
Stoßspitzensperrstrom = 500µA
Länge = 8.51mm
Höhe = 3.3mm

UL, E54214. Brückengleichrichter für die Leiterplattenoberflächenmontage, Serie DFxxM, DFxxMA, Vishay Semiconductor. Glaspassivierte Miniatur-Chip-Verbindung Lötstifte für Leiterplatten-Durchgangsbohrung Für automatische Bestückung Toleriert hohe Stoßstromwerte
Weitere Informationen:
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert:
1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
200V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
DFM
Pinanzahl:
4
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
50A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.1V
Stoßspitzensperrstrom:
500µA
Länge:
8.51mm
Höhe:
3.3mm
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, 9189250, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, DF02ME345, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4986* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,13*
€ 58,4647
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,67*
€ 43,6373
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,96*
€ 38,0324
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,36*
€ 37,3184
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,80*
€ 35,462
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,93*
€ 29,6667
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.