Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIP Plasma 46 Plasmaschneider 10mm, 520 x 220 x 475mm, 9.8kg, 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9185119
Hersteller:
     SIP
Herst.-Nr.:
     05785
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plasma-Schneidegerät
Plasma-Schneidgerät
Plasmaschneidegerät
Plasmaschneider
Schnittbereich = 10mm
Maße = 520 x 220 x 475mm
Trennschnitt = 12mm
Gewicht = 9.8kg
Modellnummer = Plasma 46

CE-Zulassung. Plasma 46-Plasmaschneider. Der Plasma 46-Schneider ist ein leichter, tragbarer Schneider, der Ihnen schnelles und genaues, sauberes Schneiden ermöglicht; er ist außerdem ausgezeichnet zum Schneiden von Stahl, Edelstahl, Kupfer, Bronze und Aluminium geeignet. Durch einen ausgezeichneten Arbeitszyklus bietet dieser leistungsfähige und zuverlässige Schneider viele zusätzliche Vorteile wie eine Digitalanzeige und verstellbare Abkühlzeit; außerdem kann dieser Schneider durch 10 mm dicken Weichstahl schneiden. EIGENSCHAFTEN und VORTEILE: Eingang 16 A Eingangsspannung 230 V Ausgangsspannung 230 V Ausgangsstrombereich: 10 bis 40 A Schneidspannung 90 V Arbeitszyklus 40 A bei 60 % Druckluft 150 l/min. 4,5 bar Einstellbare Abkühlzeit Digitalanzeige Leichte Ausführung Tragbar Energiesparend CE-Zulassung ANWENDUNGEN: Weichstahl Kohlenstoffstahl Edelstahl Legierungsstahl Kupfer Bronze Aluminium Andere Nichteisenmetalle ABMESSUNGEN: Höhe: 475 mm Breite: 220 mm Länge: 520 mm Gewicht: 9,8 kg
Weitere Informationen:
Schnittbereich:
10mm
Maße:
520 x 220 x 475mm
Trennschnitt:
12mm
Gewicht:
9.8kg
Modellnummer:
Plasma 46
Weitere Suchbegriffe: Plasmaschneidgerät, plasma schneidegerät, 9185119, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Hartlöten & Schweißen, SIP, 05785, Power Tools, Soldering & Welding, Welding & Brazing, Plasma Cutters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 759,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 877,91*
€ 1.044,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 820,53*
€ 976,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 804,42*
€ 957,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 770,00*
€ 916,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 759,78*
€ 904,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Polyco Healthline
2110389
ab € 7,44*
Zubehör
Polyco Healthline
LW93/L
ab € 13,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.