Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MG Chemicals Epoxidharz-Kleber, Aushärtung 2 → 96 h Dose 450 ml Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-9184992
Hersteller:
     MG Chemicals
Herst.-Nr.:
     832TC-450ML
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Epoxidharz
Epoxydharz
Vergussmasse
vergussmasse schwarz
Produktmaterial = Epoxid
Gebinde Typ = Dose
Verpackungseinheit = 450 ml
Besondere Eigenschaften = Wärmeleitfähig
Aushärtungszeit = 2 → 96 h
Farbe = Schwarz
Betriebstemperatur max. = +140°C
Betriebstemperatur min. = -30°C
Abbindezeit = 120min

Auf Grund der exothermen Reaktion sollten Wärmeaushärtungstemperaturen mindestens 25 % unter der maximalen Temperatur liegen, die von der schwächsten Leiterplattenkomponente toleriert wird. Für größere Vergussmasseblöcke ist die Wärmeaushärtungstemperatur durch größere Differenzen zu reduzieren. Das Datenblatt enthält weitere Informationen zum Einsatz und für Anwendungen. MG Chemicals-Epoxidharz-Vergussmassen. Die Zweikomponenten-Vergussmasse von MG Chemicals wurde zum Schutz Ihrer elektronischen Bauteile entwickelt. Das flüssige Epoxidharz der Serie 832 in elektrischer Güte schützt Ihre Bauteile vor statischen Entladungen, Pilzen, Thermoschocks, mechanischen Stößen und Vibrationen. Eigenschaften und Vorteile. Stoßfest Nichtleitend Geringe Toxizität Verbesserte Zuverlässigkeit und Betriebsreichweite Nicht porös, wasser- und chemikalienbeständig Schwer zu entfernen In verschiedenen Farben lieferbar. Typische Anwendungen:. Luftfahrtindustrie Kommunikationsindustrie Marineindustrie Automobilindustrie
Weitere Informationen:
Produktmaterial:
Epoxid
Gebinde Typ:
Dose
Verpackungseinheit:
450 ml
Besondere Eigenschaften:
Wärmeleitfähig
Aushärtungszeit:
2 → 96 h
Farbe:
Schwarz
Betriebstemperatur max.:
+140°C
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Abbindezeit:
120min
Weitere Suchbegriffe: vergussmasse, mg chemicals vergussmasse, 9184992, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Dichtmittel & Kunstharze, MG Chemicals, 832TC450ML, Adhesives, Sealants & Tapes, Sealants & Resins, Potting Compounds
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,47*
€ 82,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,67*
€ 79,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,70*
€ 74,61
pro Stück
ab 15 Stück
€ 61,42*
€ 73,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
9185737
ab € 4,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.