| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9182306 Herst.-Nr.: RL1-PZ-6X125 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schraubendreher Typ = Isolierter Schraubendreher Spitzentyp = POZIDRIV® Abtriebsgröße = PZ2 VDE 1000V zugelassen = Ja Klingenlänge = 100 mm Oberflächen-Finish = Spitze brüniert
Isolierte Schraubendreher Sibille Serie Rotoline Classic. Die isolierten Schraubendreher der Serie Rotoline Classic von Sibille wurden entwickelt, um Sie vor Spannungen von bis zu 1000 V zu schützen. Der ergonomische, gepolsterte Griff bietet maximalen Komfort und gute Kontrolle. Darüber hinaus sind die Schraubendreherenden glatt und passend zur Handfläche geformt. Eigenschaften und Vorteile:. VDE-Zertifikat Hochfester getemperter und brünierter Stahl für erhöhte Präzision Bündige Isolierung bietet ausgezeichneten Zugang zu Schrauben in engen Vertiefungen Farbiger Ring zur einfachen Identifikation der Klinge Ergonomisches Design Weitere Informationen: | | Schraubendreher Typ: | Isolierter Schraubendreher | Spitzentyp: | POZIDRIV® | Abtriebsgröße: | PZ2 | VDE 1000V zugelassen: | Ja | Klingenlänge: | 100 mm | Oberflächen-Finish: | Spitze brüniert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, vde-schraubendreher pz2x100, pozidriv vde schraubendreher, vde-schraubendreher pz2, 9182306, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, Penta, RL1PZ6X125, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers |
| | |
| |