Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HY Electronic Corp Brückengleichrichter, 1-phasig 2A 1000V THT 1.1V WOG 4-Pin 500μA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9179041
Hersteller:
     HY Electronic
Herst.-Nr.:
     2W10G
EAN/GTIN:
     5059045443728
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Brücken-Typ = 1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1000V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = WOG
Pinanzahl = 4
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 60A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.1V
Stoßspitzensperrstrom = 500µA
Abmessungen = 9.86 (Dia.) x 4.6mm
Höhe = 4.6mm

Brückengleichrichter – Serie 2WO. Die Serie 2WO von Brückengleichrichtern von HY Electronic (Cayman) Limited sind in silikon- oder glaspassivierter Ausführung erhältlich. Die Gleichrichter haben umgekehrte Spannungsbereiche von 600 V bis 1000 V mit einem 2-A-Durchlassstrom. Anwendungen umfassen das Umwandeln von AC zu DC und sie finden sich an zahlreichen Leiterplattenanwendungen.. Serie 2WO/2WOM – Passivierte Silikon-Brückengleichrichter Serie 2WOxG/2WOxMG – Glaspassivierte Brückengleichrichter Nennleistung für Überlastschutz: Höchstwert –60 A Versilberte Kupferzuleitung
Weitere Informationen:
Brücken-Typ:
1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1000V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
WOG
Pinanzahl:
4
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
60A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.1V
Stoßspitzensperrstrom:
500µA
Abmessungen:
9.86 (Dia.) x 4.6mm
Höhe:
4.6mm
Weitere Suchbegriffe: 9179041, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, HY Electronic Corp, 2W10G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,152* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,46*
€ 27,9174
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,22*
€ 27,6318
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 21,77*
€ 25,9063
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,25*
€ 24,0975
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,60*
€ 23,324
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,95*
€ 22,5505
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,20*
€ 18,088
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.