Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HY Electronic Corp Brückengleichrichter, 3-phasig 35A 1000V THT 1.2V SBR 5-Pin 5mA Siliziumverbindung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9179032
Hersteller:
     HY Electronic
Herst.-Nr.:
     SBR3510
EAN/GTIN:
     5059045448662
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Brücken-Typ = 3-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1000V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = SBR
Pinanzahl = 5
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 500A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.2V
Stoßspitzensperrstrom = 5mA
Länge = 28.8mm
Höhe = 11.5mm

Brückengleichrichter – Serie SBR. Bei der SBR-Serie handelt es sich um einen passivierten dreiphasigen Silizium-Brückengleichrichter von HY Electronic (Cayman) Limited. Er verfügt über einen Durchlassstrom von 35 A mit Sperrspannungen im Bereich von 600 V bis 1600 V. Der Gleichrichter verwandelt Wechselstrom (AC) in Gleichstrom (DC). Sie sind ideal für Leiterplattenanwendungen geeignet.. Diffundierter Übergang Niedriger Spannungsabfall in Durchlassrichtung Hoher Spitzenstrom
Weitere Informationen:
Brücken-Typ:
3-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1000V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
SBR
Pinanzahl:
5
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
500A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.2V
Stoßspitzensperrstrom:
5mA
Länge:
28.8mm
Höhe:
11.5mm
Weitere Suchbegriffe: 9179032, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, HY Electronic Corp, SBR3510, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,924* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,87*
€ 46,2553
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,59*
€ 43,5421
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 32,73*
€ 38,9487
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,68*
€ 37,6992
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,55*
€ 36,3545
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,55*
€ 35,1645
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,62*
€ 29,2978
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.