Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HY Electronic Corp Brückengleichrichter, 1-phasig 50A 1000V THT 1.1V KBPC 4-Pin 10μA Siliziumverbindung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9179017
Hersteller:
     HY Electronic
Herst.-Nr.:
     KBPC5010
EAN/GTIN:
     5060641222624
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Brücken-Typ = 1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1000V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = KBPC
Pinanzahl = 4
Diode Typ = Siliziumverbindung
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 500A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.1V
Stoßspitzensperrstrom = 10µA
Abmessungen = 28.8 x 28.8 x 11.23mm
Höhe = 11.23mm

Brückengleichrichter – Serie KBPC. Die Familie KBPC der Silikon-Brückengleichrichter bietet eine Sperrspannung von 600 V oder 1000 V. Die Gleichrichter bieten verschiedene Durchlassströme von 15 A bis 50 A. Es sind zwei Typen erhältlich, die Serien KBPC W und KBPC, die mit 0,25-Zoll-FAST-ON-Lotanschlüssen geliefert werden. Sie werden für die Umwandlung von Wechselstrom in Gleichstrom und für Leiterplattenanwendungen verwendet.. Überlastschutz: –240 A bis 500 A Höchstwerte Elektrisch isolierte Basis –2000 V Niedriger Spannungsabfall in Durchlassrichtung Material: U/L-Erkennung 0,25-FAST-ON-Lotanschlüsse (nur KBPC)
Weitere Informationen:
Brücken-Typ:
1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1000V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
KBPC
Pinanzahl:
4
Diode Typ:
Siliziumverbindung
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
500A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.1V
Stoßspitzensperrstrom:
10µA
Abmessungen:
28.8 x 28.8 x 11.23mm
Höhe:
11.23mm
Weitere Suchbegriffe: 9179017, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, HY Electronic Corp, KBPC5010, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,35*
€ 90,8565
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 75,21*
€ 89,4999
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 67,26*
€ 80,0394
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,89*
€ 77,2191
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 59,86*
€ 71,2334
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,07*
€ 65,5333
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 51,02*
€ 60,7138
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,55*
€ 57,7745
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 45,14*
€ 53,7166
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,67*
€ 49,5873
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.