Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HY Electronic Corp Brückengleichrichter, 1-phasig 50A 600V THT 1.1V KBPC W 4-Pin 10μA Siliziumverbindung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9178985
Hersteller:
     HY Electronic
Herst.-Nr.:
     KBPC5006W
EAN/GTIN:
     5059045449683
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Brücken-Typ = 1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = KBPC W
Pinanzahl = 4
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 500A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.1V
Stoßspitzensperrstrom = 10µA
Länge = 28.8mm
Breite = 28.8mm

Brückengleichrichter – Serie KBPC. Die Familie KBPC der Silikon-Brückengleichrichter bietet eine Sperrspannung von 600 V oder 1000 V. Die Gleichrichter bieten verschiedene Durchlassströme von 15 A bis 50 A. Es sind zwei Typen erhältlich, die Serien KBPC W und KBPC, die mit 0,25-Zoll-FAST-ON-Lotanschlüssen geliefert werden. Sie werden für die Umwandlung von Wechselstrom in Gleichstrom und für Leiterplattenanwendungen verwendet.. Überlastschutz: –240 A bis 500 A Höchstwerte Elektrisch isolierte Basis –2000 V Niedriger Spannungsabfall in Durchlassrichtung Material: U/L-Erkennung 0,25-FAST-ON-Lotanschlüsse (nur KBPC)
Weitere Informationen:
Brücken-Typ:
1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
KBPC W
Pinanzahl:
4
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
500A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.1V
Stoßspitzensperrstrom:
10µA
Länge:
28.8mm
Breite:
28.8mm
Weitere Suchbegriffe: 9178985, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, HY Electronic Corp, KBPC5006W, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,548* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,60*
€ 62,594
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,72*
€ 60,3568
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 49,27*
€ 58,6313
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,89*
€ 56,9891
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 46,74*
€ 55,6206
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,97*
€ 52,3243
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 42,77*
€ 50,8963
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,25*
€ 47,8975
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 39,24*
€ 46,6956
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,48*
€ 42,2212
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.