Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HY Electronic Corp Brückengleichrichter, 1-phasig 800mA 1000V SMD 1V SOIC 4-Pin 500μA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9178950
Hersteller:
     HY Electronic
Herst.-Nr.:
     MB10S
EAN/GTIN:
     5059045448730
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Chip-Kondensator
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert = 800mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1000V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 4
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 35A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1V
Stoßspitzensperrstrom = 500µA
Abmessungen = 4.95 x 4.2 x 2.5mm
Breite = 4.2mm

Brückengleichrichter – Serie MB. Die glaspassivierte Serie MB ist ein SMD-Gleichrichter, der in 0,8 A oder 1 A in 600 V oder 1000 VRRM erhältlich ist. Der Brückengleichrichter von HY Electronic (Cayman) Limited wandelt Wechselstrom in Gleichstrom um und eignet sich für Leiterplatten (PCB)-Anwendungen. Die Kabel sind aus verzinntem Kupfer und der Brückengleichrichter hat einen Nennwert von 1000 PRV.
Weitere Informationen:
Spitzen-Durchlassstrom Mittelwert:
800mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1000V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
4
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
35A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1V
Stoßspitzensperrstrom:
500µA
Abmessungen:
4.95 x 4.2 x 2.5mm
Breite:
4.2mm
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, brückengleichrichter, 9178950, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, HY Electronic Corp, MB10S, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0611* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,01*
€ 14,2919
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,77*
€ 14,0063
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 10,30*
€ 12,257
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,13*
€ 12,0547
pro Packung
ab 7 Packungen
€ 8,68*
€ 10,3292
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,24*
€ 9,8056
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,81*
€ 9,2939
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,11*
€ 7,2709
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.