Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HY Electronic Corp Brückengleichrichter, 1-phasig 2A 1000V THT 1.1V KBP 4-Pin 500μA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9178859
Hersteller:
     HY Electronic
Herst.-Nr.:
     KBP210G
EAN/GTIN:
     5059045448044
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Brücken-Typ = 1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1000V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = KBP
Pinanzahl = 4
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 65A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –65 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.1V
Stoßspitzensperrstrom = 500µA
Abmessungen = 14.75 x 3.65 x 10.6mm
Höhe = 10.6mm

Brückengleichrichter – KBP-Serie. Brückengleichrichter der KPB-Serie von HY Electronic (Cayman) Limited sind glaspassivierte Gleichrichter. Die Geräte verfügen über einen Durchlassstrom von 2 A oder 3 A in 600/1000 VRRM. Sie können in jeder beliebigen Position auf der Platine montiert werden und haben eine UL-Entflammbarkeitsklasse. Sie sind ideal für Leiterplatten und wandeln Wechselstrom in Gleichstrom um.. UL-Klassifizierung 94V-0 Überlastschutz: –80 A
Weitere Informationen:
Brücken-Typ:
1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1000V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
KBP
Pinanzahl:
4
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
65A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.1V
Stoßspitzensperrstrom:
500µA
Abmessungen:
14.75 x 3.65 x 10.6mm
Höhe:
10.6mm
Weitere Suchbegriffe: 9178859, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, HY Electronic Corp, KBP210G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4156* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,75*
€ 41,3525
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,71*
€ 38,9249
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,79*
€ 31,8801
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,07*
€ 31,0233
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,09*
€ 29,8571
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,78*
€ 24,7282
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.