Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HY Electronic Corp Brückengleichrichter, 1-phasig 3A 1000V THT 1.1V KBP 4-Pin 10μA Siliziumverbindung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9178856
Hersteller:
     HY Electronic
Herst.-Nr.:
     KBP310G
EAN/GTIN:
     5059045144397
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Brücken-Typ = 1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1000V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = KBP
Pinanzahl = 4
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 80A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.1V
Stoßspitzensperrstrom = 10µA
Länge = 15.24mm
Höhe = 11.68mm

Brückengleichrichter – KBP-Serie. Brückengleichrichter der KPB-Serie von HY Electronic (Cayman) Limited sind glaspassivierte Gleichrichter. Die Geräte verfügen über einen Durchlassstrom von 2 A oder 3 A in 600/1000 VRRM. Sie können in jeder beliebigen Position auf der Platine montiert werden und haben eine UL-Entflammbarkeitsklasse. Sie sind ideal für Leiterplatten und wandeln Wechselstrom in Gleichstrom um.. UL-Klassifizierung 94V-0 Überlastschutz: –80 A
Weitere Informationen:
Brücken-Typ:
1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1000V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
KBP
Pinanzahl:
4
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
80A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.1V
Stoßspitzensperrstrom:
10µA
Länge:
15.24mm
Höhe:
11.68mm
Weitere Suchbegriffe: 9178856, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, HY Electronic Corp, KBP310G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1534* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,45*
€ 18,3855
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,41*
€ 18,3379
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 13,95*
€ 16,6005
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,07*
€ 15,5533
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 12,38*
€ 14,7322
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,83*
€ 14,0777
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 10,52*
€ 12,5188
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,25*
€ 12,1975
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 9,61*
€ 11,4359
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,67*
€ 9,1273
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.