Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HY Electronic Corp Brückengleichrichter, 1-phasig 4A 600V THT 1.1V KBL 4-Pin 1mA Siliziumverbindung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9178843
Hersteller:
     HY Electronic
Herst.-Nr.:
     KBL06G
EAN/GTIN:
     5059045450375
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Brücken-Typ = 1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = KBL
Pinanzahl = 4
Diode Typ = Siliziumverbindung
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 125A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.1V
Stoßspitzensperrstrom = 1mA
Länge = 19.5mm
Breite = 6.5mm

Brückengleichrichter – Serie KBL. Bei der 4A-KLB-Serie von HY Electronic (Cayman) Limited handelt es sich um glaspassivierte Brückengleichrichter. Sie bieten eine Sperrspannung von 600-V- oder 1000-V-Ausführungen. Das Gerät dient zur Umwandlung von Wechselstrom (AC) in Gleichstrom (DC). Sie eignen sich zur Montage an einem beliebigen Ort auf einer Leiterplatte (PCB). Der Gleichrichter hat einen Überlastschutz mit einem Höchstwert von –125 A; er verfügt außerdem über eine UL-Entflammbarkeitsklasse.. Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Weitere Informationen:
Brücken-Typ:
1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
KBL
Pinanzahl:
4
Diode Typ:
Siliziumverbindung
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
125A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.1V
Stoßspitzensperrstrom:
1mA
Länge:
19.5mm
Breite:
6.5mm
Weitere Suchbegriffe: 9178843, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, HY Electronic Corp, KBL06G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2856* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,34*
€ 17,0646
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,31*
€ 17,0289
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 12,84*
€ 15,2796
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,09*
€ 14,3871
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 11,05*
€ 13,1495
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,51*
€ 12,5069
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 9,53*
€ 11,3407
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,35*
€ 11,1265
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 9,03*
€ 10,7457
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,14*
€ 8,4966
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.