| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9178837 Herst.-Nr.: GBPC5010 EAN/GTIN: 5059045615460 |
| |
|
| | |
| Brücken-Typ = 1-phasig Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1000V Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = GBPC Pinanzahl = 4 Diodentechnologie = Siliziumverbindung Konfiguration = Single Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 450A Betriebstemperatur max. = +150 °C Betriebstemperatur min. = –40 °C Spitzen-Durchlassspannung = 1.1V Stoßspitzensperrstrom = 500µA Abmessungen = 28 x 28 x 7.8mm Höhe = 7.8mm
Brückengleichrichter – Serie GBPC. Die Familie GBPC von glaspassivierten Brückengleichrichtern bietet Durchlassströme von 25 A bis 50 A mit Sperrspannungen von 600 V bis 1000 V. Die zwei Versionen in der Serie sind GBPC W und GBPC-Typ (FAST-ON-Lotanschlüsse 0,25 Zoll). Anwendungen umfassen Leiterplattenschaltkreis und Umwandlung von Wechselstrom in Gleichstrom.. Überlastschutz: –300 A bis 450 A Höchstwerte Elektrisch isolierte Basis –2000 V Niedriger Spannungsabfall in Durchlassrichtung Material: U/L-Erkennung 0,25-FAST-ON-Lotanschlüsse (nur GBPC) Weitere Informationen: | | Brücken-Typ: | 1-phasig | Spitzen-Sperrspannung periodisch: | 1000V | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | GBPC | Pinanzahl: | 4 | Diodentechnologie: | Siliziumverbindung | Konfiguration: | Single | Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch: | 450A | Betriebstemperatur max.: | +150 °C | Betriebstemperatur min.: | –40 °C | Spitzen-Durchlassspannung: | 1.1V | Stoßspitzensperrstrom: | 500µA | Abmessungen: | 28 x 28 x 7.8mm | Höhe: | 7.8mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, brückengleichrichter, 9178837, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, HY Electronic Corp, GBPC5010, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers |
| | |
| |