Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HY Electronic Corp Brückengleichrichter, 1-phasig 50A 600V SMD 1.1V GBPC 4-Pin 500μA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9178828
Hersteller:
     HY Electronic
Herst.-Nr.:
     GBPC5006
EAN/GTIN:
     5059045465348
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Brücken-Typ = 1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = GBPC
Pinanzahl = 4
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 450A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.1V
Stoßspitzensperrstrom = 500µA
Abmessungen = 28 x 28 x 7.8mm
Höhe = 7.8mm

Brückengleichrichter – Serie GBPC. Die Familie GBPC von glaspassivierten Brückengleichrichtern bietet Durchlassströme von 25 A bis 50 A mit Sperrspannungen von 600 V bis 1000 V. Die zwei Versionen in der Serie sind GBPC W und GBPC-Typ (FAST-ON-Lotanschlüsse 0,25 Zoll). Anwendungen umfassen Leiterplattenschaltkreis und Umwandlung von Wechselstrom in Gleichstrom.. Überlastschutz: –300 A bis 450 A Höchstwerte Elektrisch isolierte Basis –2000 V Niedriger Spannungsabfall in Durchlassrichtung Material: U/L-Erkennung 0,25-FAST-ON-Lotanschlüsse (nur GBPC)
Weitere Informationen:
Brücken-Typ:
1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
GBPC
Pinanzahl:
4
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
450A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.1V
Stoßspitzensperrstrom:
500µA
Abmessungen:
28 x 28 x 7.8mm
Höhe:
7.8mm
Weitere Suchbegriffe: 9178828, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, HY Electronic Corp, GBPC5006, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,688* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,75*
€ 16,3625
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,61*
€ 16,1959
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 12,28*
€ 14,6132
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,77*
€ 14,0063
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,80*
€ 12,852
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,65*
€ 12,6735
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,44*
€ 10,0436
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.