Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HY Electronic Corp Brückengleichrichter, 1-phasig 6A 1000V THT 1.1V BR-6 4-Pin 1mA Siliziumverbindung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9178799
Hersteller:
     HY Electronic
Herst.-Nr.:
     BR610G
EAN/GTIN:
     5059045443919
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Brücken-Typ = 1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1000V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = BR-6
Pinanzahl = 4
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 150A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 1.1V
Stoßspitzensperrstrom = 1mA
Länge = 15.7mm
Breite = 15.7mm

Brückengleichrichter – Serie BR. Der glaspassivierte Brückengleichrichter der Serie BR von HY Electronic (Cayman) Limited ist erhältlich in 600 V oder 1000 V VRRM. Mit dem Gleichrichter können Sie Wechselstrom in Gleichstrom in Stromkreisen umwandeln und er sorgt für Gleichstrom zu Ihrem Gerät. Der Brückengleichrichter verfügt über 6-A- oder 10-A-Durchlassstrom und hat einen geringen Spannungsabfall in Durchlassrichtung.. Überlastschutz: –150 A Höchstwert (BRxxxxG) oder –175 A (BRxxxxSG) Versilberte Kupferzuleitungen
Weitere Informationen:
Brücken-Typ:
1-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1000V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
BR-6
Pinanzahl:
4
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
150A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
1.1V
Stoßspitzensperrstrom:
1mA
Länge:
15.7mm
Breite:
15.7mm
Weitere Suchbegriffe: 9178799, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, HY Electronic Corp, BR610G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,01*
€ 27,3819
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,77*
€ 27,0963
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 20,60*
€ 24,514
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,90*
€ 22,491
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 17,24*
€ 20,5156
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,88*
€ 20,0872
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 15,58*
€ 18,5402
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,96*
€ 17,8024
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 14,02*
€ 16,6838
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,46*
€ 13,6374
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.