| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9176207 Herst.-Nr.: SCAF-FR-STH-A EAN/GTIN: 5059039031979 |
| |
|
| | |
| Typ = Etikett für Baugerüst Sprachen = Französisch Anzahl pro Packung = 10
Brady Scafftag-Halter. Der Scafftag-Halter von Brady ist ein Halter, der mit den Scafftag-Einsätzen verwendet werden kann. Wenn der Halter leer ist, zeigt er das Verbotszeichen an, dass das Gerüst nicht verwendet werden darf. Der Halter kann mit Rohr- und Clip-Gerüstsystemen verwendet werden. EIGENSCHAFTEN und VORTEILE: Material: ABS Temperaturbereich: –5 bis +65 °C Abmessungen: 356 mm bis 91 mm Inhalt: 10 Scafftag-Halter + 1 Markierstift Verfügbare Sprachen: Englisch, Französisch. Deutsch Weitere Informationen: | | Typ: | Etikett für Baugerüst | Sprachen: | Französisch | Anzahl pro Packung: | 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 9176207, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Sicherheitsetikettenträger, Brady, SCAFFRSTHA, Site Safety, Lockout Tagout, Safety Tags |
| | |
| |