| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9176187 Herst.-Nr.: NAN-NAN-GPI-GN-20 EAN/GTIN: 5059039031870 |
| |
|
| | |
| Typ = Inspektionsanhänger Sprachen = Englisch Einlagenfarbe = Weiß auf Grün Anzahl pro Packung = 20
Nanotag-Einsätze, nächste Inspektion. Die Nanotag-Inspektionseinsätze von Brady sind eine Serie von farbigen Einsätzen für sichere Betriebslasten, mit denen Sie eine zusätzliche visuelle Qualifikation erreichen können. Die Schilder wurden für den Einsatz mit den Nanotag-Haltern entwickelt und werden für Hubvorrichtungen mit einer sicheren Betriebslast verwendet. Die Nanotags zeigen die nächste fällige Inspektion sowie die neuesten Sicherheits-, Wartungs- und Identifikationsinformationen. Nanotags helfen Ihnen dabei, die erforderlichen gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen. Die Inspektion und Wartung Ihrer Ausrüstung ist von zentraler Bedeutung, und die Nanotags helfen Ihnen dabei, alle gemäß Risikobewertung ermittelten Anforderungen zu erfüllen. EIGENSCHAFTEN und VORTEILE: Material: Polypropylen Anforderungen für sichere Betriebslast Zeigt Sicherheits-, Wartungs- und Identifikationsinformationen an Zeigt den nächsten Inspektionstermin an Entwickelt für den Betrieb mit einem Nanotag-Halter Hilft dabei, die gesetzlichen Anforderungen einzuhalten Hilft bei der Inspektion und Wartung Höchsttemperatur: 125 °C Abmessungen: 34 x 18 mm Verfügbare Farben: Grün, Blau, Rot Verfügbare Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch Weitere Informationen: | | Typ: | Inspektionsanhänger | Sprachen: | Englisch | Einlagenfarbe: | Weiß auf Grün | Anzahl pro Packung: | 20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 9176187, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Sicherheitsetikettenträger, Brady, NANNANGPIGN20, Site Safety, Lockout Tagout, Safety Tags |
| | |
| |