| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9176137 Herst.-Nr.: MIC-MTI-GPI-BL-20 EAN/GTIN: 5059039032211 |
| |
|
| | |
| Typ = Inspektionsanhänger Sprachen = Englisch Einlagenfarbe = Weiß auf Blau Anzahl pro Packung = 20
Micro Tag-Einsätze, nächste Inspektion. Die Micro-Tag-Inspektionseinsätze von Brady sind eine Serie von farbigen Einsätzen für sichere Betriebslasten, mit denen Sie eine zusätzliche visuelle Qualifikation erreichen können. Die Schilder wurden für den Einsatz mit den Micro Tag-Haltern entwickelt und werden für Hubvorrichtungen mit einer sicheren Betriebslast verwendet. Die Micro Tags zeigen die nächste fällige Inspektion sowie die neuesten Sicherheits-, Wartungs- und Identifikationsinformationen. Die Micro Tags unterstützen Sie dabei, die gesetzlichen Anforderungen einzuhalten. Die Inspektion und Wartung Ihrer Ausrüstung ist von zentraler Bedeutung, und die Micro Tags helfen Ihnen dabei, alle gemäß Risikobewertung ermittelten Anforderungen zu erfüllen. EIGENSCHAFTEN und VORTEILE: Material: Polypropylen Anforderungen für sichere Betriebslast Zeigt Sicherheits-, Wartungs- und Identifikationsinformationen an Zeigt den nächsten Inspektionstermin an Entwickelt für den Betrieb mit einem Micro Tag-Halter Hilft dabei, die gesetzlichen Anforderungen einzuhalten Hilft bei der Inspektion und Wartung Höchsttemperatur: 125 °C Abmessungen: 47 x 30 mm Verfügbare Farben: Grün, Blau, Rot Verfügbare Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch Weitere Informationen: | | Typ: | Inspektionsanhänger | Sprachen: | Englisch | Einlagenfarbe: | Weiß auf Blau | Anzahl pro Packung: | 20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 9176137, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Sicherheitsetikettenträger, Brady, MICMTIGPIBL20, Site Safety, Lockout Tagout, Safety Tags |
| | |
| |