| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-9176092 Herst.-Nr.: LAD-FR-EITH-L12-A EAN/GTIN: 5059039031887 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Typ = Etikett für Leiter Sprachen = Französisch Anzahl pro Packung = 1
Schildersätze für Leitern. Die Standard-Schildersätze für Leitern von Brady sind eine ausgezeichnete Lösung, die alles vereint, was Sie benötigen. Sie beginnen mit dem robusten Schilderhalter für Leitern, der komplett mit dem gut sichtbaren Verbotssymbol ausgestattet ist. Enthalten sind die Schildereinsätze für Leitern, die zur Aufzeichnung von Inspektionsdaten der Leitern verwendet werden, sowie eine praktische Kurzinspektionsliste. Dieses Kit ist die perfekte Lösung, um Ihre Inspektionsanforderungen und alle anderen Kontrollverfahren zu bewältigen. EIGENSCHAFTEN und VORTEILE: Schilderhalter für Leitern Robust Gut sichtbar Temperaturbereich: –20 bis 130 °C Material: Polycarbonat Abmessungen: 210 x 55 mm Schildereinsatz für Leitern Material: Polypropylen Maximaltemperatur: 125 °C Abmessungen: 164 x 50 mm VERFÜGBARE SPRACHEN: Englisch ( ; 917-6109 917-6109 ), Französisch ( ; 917-6092 917-6092 ), Deutsch ( ; 917-6080 917-6080 ) INHALT DES KITS: 10 Schilderhalter für Leitern 10 Schildereinsätze für Leitern 1 Permanent-Marker Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | Etikett für Leiter | Sprachen: | Französisch | Anzahl pro Packung: | 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 9176092, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Sicherheitsetikettenträger, Brady, LADFREITHL12A, Site Safety, Lockout Tagout, Safety Tags |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |