| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-9176086 Herst.-Nr.: LAD-DE-EITH-12-A EAN/GTIN: 5059039032044 |
| |
|
| | |
| Typ = Etikett für Leiter Sprachen = Deutsch Anzahl pro Packung = 10
Schilderhalter für Leitern. Die Schilderhalter für Leitern von Brady sind robust und bieten Ihnen eine äußerst gut sichtbare Option. Die Schilder sind für Schildereinsätze für Leitern und alle weiteren Kontrollverfahren geeignet, die bei Ihnen zum Einsatz kommen. Die Halter werden in Packungen mit je 10 Stück geliefert und sind in drei Sprachen erhältlich. Eigenschaften und Vorteile Robust Gut sichtbar Temperaturbereich: –20 bis 130 °C Material: Polycarbonat Abmessungen: 210 x 55 mm Verfügbare Sprachen: Englisch (917-6106), Französisch (917-6099), Deutsch (917-8086) Inhalt 10 Schilderhalter für Leitern 1 Permanent-Marker Weitere Informationen: | | Typ: | Etikett für Leiter | Sprachen: | Deutsch | Anzahl pro Packung: | 10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 9176086, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Sicherheitsetikettenträger, Brady, LADDEEITH12A, Site Safety, Lockout Tagout, Safety Tags |
| | |
| |