Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
PK
Artikel-Nr.:
     108EL-9175689
Hersteller:
     Eclipse Magnetics
Herst.-Nr.:
     E704
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Topf-Magnet
Topfmagnet
topf-magnet 4 kg
topf magnet
Magnettyp = Topf
Breite/Durchmesser = 25mm
Haftkraft = 4kg
Befestigungstyp = Kein
Material = Ferrit
Länge = 7mm

Ferrit-Flachtopfmagnete. Ferritmagneten sind auch als keramische Magneten bekannt. Die Magneten sind Permanentmagnete, die zu einem erschwinglichen Preis erhältlich sind. Der verzinkte Ferrit-Flachtopfmagnet Eclipse wurde zur Presspassung auf Ihre Anwendungen entwickelt. Der Topfmagnet kann auch für Anwendungen verwendet werden, in denen er auf eine ferromagnetische Oberfläche aufgespannt wird. Eigenschaften und Vorteile. Für Anwendungen mit Presspassung 120 °C maximale Betriebstemperatur Äußerst Korrosionsbeständig Weichstahltopf mit verzinktem Gehäuse. Typische Anwendungen. Lautsprecher Motoren Spielzeug
Weitere Informationen:
Magnettyp:
Topf
Breite/Durchmesser:
25mm
Haftkraft:
4kg
Befestigungstyp:
Kein
Material:
Ferrit
Länge:
7mm
Weitere Suchbegriffe: topfmagnet eclipse, 9175689, Befestigungsmaterial, Magnete und Magnetstreifen, Magnete, Eclipse, E704, Fasteners & Fixings, Magnets & Magnetic Strips, Magnets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 2 Stück (ab € 4,795* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 16,53*
€ 19,67
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 16,01*
€ 19,05
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 14,51*
€ 17,27
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 13,21*
€ 15,72
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 12,04*
€ 14,33
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 9,59*
€ 11,41
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.